Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm (623312000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623312000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623312000
EAN/GTIN:
     4007430438119
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze.
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. | Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. | Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
600 mm
Gesamtlänge:
740 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
71.500 cm
Bruttogewicht:
0.543 kg
BAA059001:
623312000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 3.000 cm; Höhe (Verpackung): 71.500 cm; Bruttogewicht: 0.543 kg; AAA032f001: 12 ; AAA081f001: 740 ; AAA243f001: 600 ; AAC507f001: ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. - Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. - Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. - Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein ; Durchmesser: 12 mm; Arbeitslänge: 600 mm; Gesamtlänge: 740 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSLAENGE: 600 mm; ASIN: B00069LA4U ; BESTELLNUMMER_SAP: 6233120000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 ; BOHRER_BEZEICHNUNG: SDS-max "Pro 4"-Hammerbohrer ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein ; DIN_NORM_GEMAESS: ; DURCHMESSER: 12 mm; EAN-CODE: 4007430438119 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-01-01-02 ; FEATURE_ZUBEHOER: Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 740 mm; HERKUNFTSREGION: Baden-Wuerttemberg ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 10 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: CH ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 623312000,SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm ; METABO_PRODUKTNR: 623312000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 623312000,SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm ; NOBB_NUMMER: 27169010 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: HM-Hammerbohrer, SDS-max "Pro 4", 2 Schneiden ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3191 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 1000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Hammerbohrer Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-max Pro 4 / 12 x 740 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 30 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.543 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 715 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 30 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 623312000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH
BAA271001:
4007430438119
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.