Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Pro 4 / 18 x 340 mm (623319000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623319000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623319000
EAN/GTIN:
     4007430437785
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide | Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung | Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt | Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton | Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit) | Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
36.000 cm
Bruttogewicht:
0.487 kg
BAA059001:
623319000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 3.000 cm; Höhe (Verpackung): 36.000 cm; Bruttogewicht: 0.487 kg; AAA032f001: 18 ; AAA081f001: 340 ; AAA243f001: 200
BAA271001:
4007430437785
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.