Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Pro 4 / 20 x 920 mm (623323000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623323000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623323000
EAN/GTIN:
     4007430437822
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide | Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung | Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt | Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton | Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit) | Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
94.000 cm
Bruttogewicht:
1.279 kg
BAA059001:
623323000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 3.000 cm; Höhe (Verpackung): 94.000 cm; Bruttogewicht: 1.279 kg; AAA032f001: 20 ; AAA081f001: 920 ; AAA243f001: 800
BAA271001:
4007430437822
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.