Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Pro 4 / 45 x 520 mm (623337000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623337000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623337000
EAN/GTIN:
     4007430137623
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide | Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung | Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt | Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton | Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit) | Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
45 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
54.500 cm
Bruttogewicht:
2.449 kg
BAA059001:
623337000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 54.500 cm; Bruttogewicht: 2.449 kg; AAA032f001: 45 ; AAA081f001: 520 ; AAA243f001: 400
BAA271001:
4007430137623
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.