Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm (623384000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623384000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623384000
EAN/GTIN:
     4007430137586
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
Hammerbohrer
Für Straßenbau und hartes Erdreich, für das Durchbrechen oder Oberflächensanierung von Asphalt oder hartem Untergrund. Nicht für Beton benutzen!
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Meißelform:
Asphaltmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
90 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
9.500 cm
Höhe (Verpackung):
50.300 cm
Bruttogewicht:
1.358 kg
BAA059001:
623384000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430137586
BAE321001:
Asphaltmeißel ; Gesamtlänge: 400 mm; Schneidenbreite: 90 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ASIN: B00069L9WS ; BESCHREIBUNG_2_ZUBEHOER: Für Straßenbau und hartes Erdreich, für das Durchbrechen oder Oberflächensanierung von Asphalt oder hartem Untergrund. Nicht für Beton benutzen! ; BESTELLNUMMER_SAP: 6233840000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max Asphaltmeißel ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein ; EAN-CODE: 4007430137586 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-04-07-01 ; FEATURE_ZUBEHOER: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 400 mm; HERKUNFTSREGION: Nordrhein-Westfalen ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 10 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MEISSELFORM: Asphaltmeißel ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 623384000,SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm ; METABO_PRODUKTNR: 623384000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 623384000,SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm ; NOBB_NUMMER: 27245026 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Meißel, SDS-max "professional" ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3194 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 4000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SCHAFT_ART: SDS-max ; SCHNEIDENBREITE: 90 mm; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Meißel Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: Clip ; VERPACKUNG_BREITE: 95 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 1.358 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 503 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 20 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 623384000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA018001:
400
Weitere Suchbegriffe: asphaltmeißel sds-max, asphaltmeißel, metabo hammerbohrer, SDS, Meißel, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.