Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Erdnageleintreiber 260 x 16,5 mm (623386000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623386000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623386000
EAN/GTIN:
     4007430137531
Suchbegriffe:
Erdnageleintreiber
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Für das maschinelle Eintreiben von Erdnägeln in den Erdboden, z.B. Blitzableiter
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. | Für das maschinelle Eintreiben von Erdnägeln in den Erdboden, z.B. Blitzableiter
Meißelform:
Erdnageleintreiber
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidenbreite:
16.5 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
25 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
350 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.71 kg
BAA271001:
4007430137531
BAE321001:
Erdnageleintreiber ; Gesamtlänge: 260 mm; Schneidenbreite: 16.5 mm; Schaftart: SDS-max ; Verkaufseinheit: 1 ; TariffNo: 82079099000 ; MADE_IN: DE ; VERPACKUNG_LAENGE: 25 mm; VERPACKUNG_BREITE: 25 mm; VERPACKUNG_HOEHE: 350 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.71 kg; TYPENNUMMER: 623386000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Erdnageleintreiber 260 x 16,5 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max Erdnageleintreiber ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton / Mauerwerk / Naturstein ; SCHNEIDENBREITE: 16.5 mm; GESAMTLAENGE: 260 mm; FEATURE_ZUBEHOER: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
BAA018001:
260
Weitere Suchbegriffe: metabo hammerbohrer, Meißel, SDS-max "professional", Meißel SDS-max, Meißel, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6233, 62338, 623386, 6233860, 62338600, 6.23386.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.