Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschmierstift für Metallbearbeitung (623443000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623443000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623443000
EAN/GTIN:
     4007430406521
Suchbegriffe:
Kühlschmierstift
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Erhöhung von Standzeiten bei Werkzeugen wie z.B. Kernbohrer, Metallbohrer, BiM-Lochsägen, Fräser oder Sägeblätter
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Erhöhung von Standzeiten bei Werkzeugen wie z.B. Kernbohrer, Metallbohrer, BiM-Lochsägen, Fräser oder Sägeblätter
TariffNo:
34031980000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
55 mm
VERPACKUNG_BREITE:
55 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.346 kg
BAA271001:
4007430406521
Weitere Suchbegriffe: Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Weiteres Zubehör für Stichsägen, Zubehör für Stichsägen, 6234, 62344, 623443, 6234430, 62344300, 6.23443.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.