| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-623495000 Herst.-Nr.: 623495000 EAN/GTIN: 4007430148278 |
| |
|
| | |
| Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen Nur in Verbindung mit der Expansionswalze Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen | Nur in Verbindung mit der Expansionswalze | Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min | Durchmesser: | 90 mm | Breite: | 100 mm | Ausführung: | mittel | Verkaufseinheit: | 2 | TariffNo: | 68053000000 | MADE_IN: | BE | VERPACKUNG_LAENGE: | 80 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 100 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 145 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.14 kg | BAA271001: | 4007430148278 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband, Vlies-Schleifhülsen, Zubehör für Satiniermaschinen, 6234, 62349, 623495, 6234950, 62349500, 6.23495.00 |
| | |
| |