Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 20 x 1,2 x 16 mm (623545000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623545000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623545000
EAN/GTIN:
     4007430151438
Suchbegriffe:
Reduzierring für Kreissägeblätter
reduzierring für kreissägeblätter
Ø 20 x 1,2 x 16 mm
Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ø 20 x 1,2 x 16 mm | Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
TariffNo:
73182200980
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1 mm
VERPACKUNG_BREITE:
30 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.002 kg
BAA271001:
4007430151438
Weitere Suchbegriffe: Reduzierringe für Kreissägeblätter, Kreissägeblätter, 6235, 62354, 623545, 6235450, 62354500, 6.23545.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.