Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 HM-Wendeplatten Universal (623564000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623564000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623564000
EAN/GTIN:
     4007430306371
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren
Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F, PFM 17
Zum Anfasen von Bau- und Feinkornstählen, sowie Edelstahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren | Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F, PFM 17 | Zum Anfasen von Bau- und Feinkornstählen, sowie Edelstahl
geeignet für:
KFM 15-10 F / KFM 16-15 F / KFMPB 15-10 F / PFM 17
TariffNo:
82090020000
MADE_IN:
KR
VERPACKUNG_LAENGE:
12 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
99 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.059 kg
BAA271001:
4007430306371
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeplatten für die Schweißnahtvorbereitung, Zubehör für Metall-Kantenfräsen und Planfräsen, 6235, 62356, 623564, 6235640, 62356400, 6.23564.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.