| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-623569000 Herst.-Nr.: 623569000 EAN/GTIN: 4007430290878 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Schutzscheibe für Akku-Baustrahler Passend für Akku-Baustrahler mit Best.Nr. 602111010 und 602122850 Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Ersatz-Schutzscheibe für Akku-Baustrahler | Passend für Akku-Baustrahler mit Best.Nr. 602111010 und 602122850 | TariffNo: | 39199080990 | MADE_IN: | TW | VERPACKUNG_LAENGE: | 200 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 95 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 10 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.064 kg | BAA271001: | 4007430290878 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Schutzscheibe, Zubehör für Baustrahler, Zubehör für Akku-Maschinen, 6235, 62356, 623569, 6235690, 62356900, 6.23569.00 |
| | |
| |