Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblattsortiment - SP 10-teilig (623599000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1183428
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623599000
EAN/GTIN:
     4007430175809
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Für Holz, Metall und Kunststoffe
Bestehend aus 623646000 x 1, 623634000 x 1, 623631000 x 2, 623633000 x 2 623632000 x 1, 623639000 x 1, 623638000 x 1, 623637000 x 1
(Entspricht: T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1)
10 x Kassetten in einem verkaufsfähigen Display
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Holz, Metall und Kunststoffe | Bestehend aus 623646000 x 1, 623634000 x 1, 623631000 x 2, 623633000 x 2 623632000 x 1, 623639000 x 1, 623638000 x 1, 623637000 x 1 | (Entspricht: T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1) | 10 x Kassetten in einem verkaufsfähigen Display
Materialeignung:
Holz / Metall / Kunststoffe
Anzahl der Teile:
10
TariffNo:
82029980000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
7 mm
VERPACKUNG_BREITE:
100 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.097 kg
BAA271001:
4007430175809
Weitere Suchbegriffe: metabo stichsägeblatt-set, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Stichsägeblattsortimente mit Einnockenschaft, Zubehör für Stichsägen, 6235, 62359, 623599, 6235990, 62359900, 6.23599.00
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,91*
€ 9,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,94*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,49*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.