Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "basic metal" 51/ 2,0 mm (623638000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623638000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623638000
EAN/GTIN:
     4007430407436
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
Materialeignung:
Stahlbleche 2,5-6 mm / NE-Metalle
Ausführung:
gefräst / gewellt
Material:
HSS
Nutzbare Länge:
51 mm
Dicke:
1 mm
Zahnteilung:
2,0 mm
entspricht Bosch Type:
T 118 B
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.027 kg
BAB264001:
1
BAA271001:
4007430407436
BAA018001:
51
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, Stichsägeblätter "basic metal", Stichsägeblätter mit Einnockenschaft, Stichsägeblätter, Zubehör für Stichsägen, 6236, 62363, 623638, 6236380, 62363800, 6.23638.00, T 118 B, T118B
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.