Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "clean wood premium" 74/ 2,5 mm (623686000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1133804
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623686000
EAN/GTIN:
     4007430126757
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Materialeignung:
speziell für Laminat / Laminatboden-Paneele / Küchenarbeitsplatten 3-30 mm / beschichtete Platten / für saubere Schnitte / Achtung: Pendelhub ausschalten!
Ausführung:
freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / umgekehrte Verzahnung
Material:
BiM
Nutzbare Länge:
74 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
entspricht Bosch Type:
T 101 BRF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029980000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.031 kg
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430126757
BAA018001:
74
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, Stichsägeblätter "clean wood premium", Stichsägeblätter mit Einnockenschaft, Stichsägeblätter, Zubehör für Stichsägen, 6236, 62368, 623686, 6236860, 62368600, 6.23686.00, T 101 BRF, T101BRF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,58*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,01*
€ 12,63*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 9,55*
€ 13,31*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,36*
€ 13,65*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,66*
€ 13,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.