Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerbürste 130 mm M 14, P 80, SiC (623742000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623742000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623742000
EAN/GTIN:
     4007430228130
Suchbegriffe:
Tellerbürste
tellerbürste sic k80
tellerbürste sic
metabowerke tellerbürste
SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Besatzhhöhe: 50 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Besatzhhöhe: 50 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1
Durchmesser:
130 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
70 mm
VERPACKUNG_BREITE:
130 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.328 kg
BAF016001:
130
BAA271001:
4007430228130
BAA020001:
50
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftellerbürsten, Zum Schleifen, Zubehör für Winkelpolierer, 6237, 62374, 623742, 6237420, 62374200, 6.23742.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.