Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerbürste 130 mm M 14, P 120, SiC (623743000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623743000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623743000
EAN/GTIN:
     4061792229419
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Tellerbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Besatzhhöhe: 50 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Besatzhhöhe: 50 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1
Durchmesser:
130 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
70 mm
VERPACKUNG_BREITE:
270 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
150 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.34 kg
BAF016001:
270
BAA271001:
4061792229419
BAA020001:
50
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste m14 gewellt, tellerbürste ø 130 mm, tellerbürste sic, Kunststofftellerbürsten, Zum Schleifen, Zubehör für Winkelpolierer, 6237, 62374, 623743, 6237430, 62374300, 6.23743.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.