Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole für Doppelschleifmaschinen (623865000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623865000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623865000
EAN/GTIN:
     4061792226357
Suchbegriffe:
Wandkonsole
Weiteres Zubehör für Doppelschleifm...
Zubehör für Doppelschleifmaschinen
6238
Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen bis Scheiben-Ø 200 mm (ab Bj. 2010), außer BS 200 Plus
Abmessung Arbeitsplatte: 280x200x4mm
Abmessung gesamt: 280x290x220mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen bis Scheiben-Ø 200 mm (ab Bj. 2010), außer BS 200 Plus | Abmessung Arbeitsplatte: 280x200x4mm | Abmessung gesamt: 280x290x220mm
TariffNo:
94039910900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
295 mm
VERPACKUNG_BREITE:
210 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
320 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.428 kg
BAA271001:
4061792226357
Weitere Suchbegriffe: 62386, 623865, 6238650, 62386500, 6.23865.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.