Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für Doppelschleifmaschinen (623875000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623875000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623875000
EAN/GTIN:
     4061792226364
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Doppelschleifmaschinenständer
Schleifmaschinenständer
metabo doppelschleifmaschinenstände...
Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen (ab Bj.2010)
Kühlwasserbehälter
Praktische Schublade für die persönliche Schutzausrüstung oder als Werkzeugdepot
Sehr stabiler Standfuß, nivellierbar und fixierbar zum verbesserten Halt der Maschine
Abmessungen Bodenständer: 420x310x840 mm; Abmessungen Arbeitsplatte: 280x200x4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
38.000 cm
Breite (Verpackung):
26.000 cm
Höhe (Verpackung):
84.000 cm
Bruttogewicht:
13.573 kg
BAA059001:
623875000 ; statistische Warennummer: 84669360000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792226364
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Ständer, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.