Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "fast wood premium" 74/ 4,0 mm, BiM (623976000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623976000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623976000
EAN/GTIN:
     4007430435033
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
schnelle und gerade Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Materialeignung:
Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten 5-50 mm / für schnelle Schnitte
Ausführung:
geschliffen / geschränkt
Material:
BiM
Nutzbare Länge:
74 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
4,0 mm
entspricht Bosch Type:
T 144 DF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.200 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.039 kg
BAA059001:
623976000 ; statistische Warennummer: 82029980000 ; Ursprungsland: CH
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430435033
BAA018001:
74
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.