Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "fast wood premium" 126/ 4,0 mm (623980000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1643225
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623980000
EAN/GTIN:
     4007430439963
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
schnelle und gerade Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
schnelle und gerade Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Materialeignung:
Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten 5-100 mm / für schnelle Schnitte
Ausführung:
geschliffen / geschränkt
Material:
BiM
Nutzbare Länge:
126 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
4,0 mm
entspricht Bosch Type:
T 344 DF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029980000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.062 kg
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430439963
BAA018001:
126
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 5 teilig, stichsägeblatt satz, metabo stichsägeblatt-set, Stichsägeblätter "fast wood premium", Stichsägeblätter mit Einnockenschaft, Stichsägeblätter, Zubehör für Stichsägen, 6239, 62398, 623980, 6239800, 62398000, 6.23980.00, T 344 DF, T344DF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,38*
€ 15,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 16,02*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 16,72*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,93*
€ 17,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.