Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe - SP - U, 115x22,23mm / B (624295000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624295000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624295000
EAN/GTIN:
     4061792184961
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Metabo Ersatzteile
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Segmenthöhe 10 mm
Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit | Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel | Segmenthöhe 10 mm | Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Durchmesser x Bohrung:
115 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
32.4 x 1.8 x 10 mm
Segmentanzahl:
9
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Verpackung:
Blister
TariffNo:
68042100900
MADE_IN:
TH
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
195 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.124 kg
BAA271001:
4061792184961
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Diamanttrennscheiben "SP" / SP-U, Für allgemeine Baumaterialien; segmentiert, Diamanttrennscheiben, Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6242, 62429, 624295, 6242950, 62429500, 6.24295.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.