Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifvlies P 280, für DS (624959000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624959000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624959000
EAN/GTIN:
     4007430436702
Suchbegriffe:
Haftschleifvlies, Korund
Zubehör für Dreieckschleifer
6249
62495
Zum Strukturieren von Holz (Rustikaloptik), zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen von Lacken (Mattieren)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Strukturieren von Holz (Rustikaloptik), zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen von Lacken (Mattieren)
Körnung:
P 280
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
105 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.013 kg
BAA271001:
4007430436702
Weitere Suchbegriffe: 624959, 6249590, 62495900, 6.24959.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.