Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiHD Akkupack DS 18 V - 10,0 Ah (624991000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624991000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624991000
EAN/GTIN:
     4061792195868
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Akkupack mit Absturzsicherungsbügel einfache und sichere Befestigung mit der Sicherungsverbindung für DS Akkus 628965000 (30cm) oder 628966000 (60cm)
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung | Akkupack mit Absturzsicherungsbügel einfache und sichere Befestigung mit der Sicherungsverbindung für DS Akkus 628965000 (30cm) oder 628966000 (60cm) | Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
10 Ah
Gewicht:
1010 g
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
85 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.156 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, LiHD Akkupacks DS 18 V für Absturzsicherungen, LiHD Schiebesitz-Akkupacks, LiHD Akkupacks, Akkupacks, Zubehör für Akku-Maschinen, 6249, 62499, 624991, 6249910, 62499100, 6.24991.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.