Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelochte DS-Schleifplatte mit Kletthaftung (624992000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624992000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624992000
EAN/GTIN:
     4007430072818
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte metabo
schleifplatte
Für die Dreieckschleifer DSE 280 Intec, DSE 300 und DSE 300 Intec (als Ersatz)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Dreieckschleifer DSE 280 Intec, DSE 300 und DSE 300 Intec (als Ersatz)
Maß von Eck zu Eck:
90 mm
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
105 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.039 kg
BAF016001:
105
BAA271001:
4007430072818
Weitere Suchbegriffe: Gelochte Schleifplatten mit Kletthaftung, Schleifplatten, Zubehör für Dreieckschleifer, 6249, 62499, 624992, 6249920, 62499200, 6.24992.00
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.