Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Staubfilter für DSE 300 Intec (624995000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624995000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624995000
EAN/GTIN:
     4007430072924
Suchbegriffe:
Staubfilter für Staubauffangkassett...
Zubehör für die Staubabsaugung
Zubehör für Dreieckschleifer
6249
Für die Staubauffangkassette 624993000 des DSE 300 Intec und des DSE 280 Intec
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Staubauffangkassette 624993000 des DSE 300 Intec und des DSE 280 Intec
TariffNo:
48239085800
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
150 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.01 kg
BAA271001:
4007430072924
Weitere Suchbegriffe: 62499, 624995, 6249950, 62499500, 6.24995.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.