Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kunstbohrer 20x90 mm (625123000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625123000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625123000
EAN/GTIN:
     4007430101778
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall
Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall | Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.061 kg
BAA271001:
4007430101778
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, kunstbohrer, HM-Kunstbohrer, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6251, 62512, 625123, 6251230, 62512300, 6.25123.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.