Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Pro4 (2C) / 15 x 110/160 mm (625149000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625149000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625149000
EAN/GTIN:
     4061792171152
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
Betonbohrer
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Durchmesser:
15 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
36 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
222 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.116 kg
BAA271001:
4061792171152
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, schlagbohrer metabo, hammerbohrer, HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4", 2 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6251, 62514, 625149, 6251490, 62514900, 6.25149.00
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.