Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 1, 8-teilig (625159000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625159000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625159000
EAN/GTIN:
     4061792000278
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Bestehend aus:
Bi-Metall-Lochsägen Ø 19, 25, 38, 44, 68 und 83 mm
Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF)
Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF)
Zentrierbohrer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
27.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
1.455 kg
BAA059001:
625159000 ; statistische Warennummer: 82073010900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792000278
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.