Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 150/210 mm (625235000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625235000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625235000
EAN/GTIN:
     4007430103550
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
Betonbohrer
Schlagbohrer
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Durchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
230 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.519 kg
BAA271001:
4007430103550
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, betonbohrer 6 mm, HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4", 2 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6252, 62523, 625235, 6252350, 62523500, 6.25235.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.