Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 100/160 mm (625237000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16200626
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625237000
EAN/GTIN:
     4007430103574
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
Betonbohrer
Schlagbohrer
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.552 kg
BAA271001:
4007430103574
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4", 2 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6252, 62523, 625237, 6252370, 62523700, 6.25237.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,18*
€ 28,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 28,63*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 30,60*
6 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,39*
€ 30,70*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,82*
€ 31,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.