Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiHD Akkupack 12 V - 4,0 Ah (625349000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625349000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625349000
EAN/GTIN:
     4061792003415
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Spannung des Akkupacks:
12 V
Akkukapazität:
4 Ah
Gewicht:
320 g
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
85 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.368 kg
BAA271001:
4061792003415
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für metabo 12v, akku für metabo, ladegerät werkzeugakku 12v, LiHD Akkupacks 12 V, LiHD Schiebesitz-Akkupacks, LiHD Akkupacks, Akkupacks, Zubehör für Akku-Maschinen, 6253, 62534, 625349, 6253490, 62534900, 6.25349.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.