Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiHD Akkupack 18 V - 4,0 Ah (625367000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625367000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625367000
EAN/GTIN:
     4007430334633
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Gewicht:
580 g
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
60 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
140 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.634 kg
BAA271001:
4007430334633
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Metabo Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für metabo 18v 4 ah, akku für metabo, akku für metabo 18v, LiHD Akkupacks 18 V, LiHD Schiebesitz-Akkupacks, LiHD Akkupacks, Akkupacks, Zubehör für Akku-Maschinen, 6253, 62536, 625367, 6253670, 62536700, 6.25367.00
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
614254850
ab € 339,99*
Sonstiges
Metabo
614305850
ab € 432,52*
Sonstiges
Metabo
6.02298.50
ab € 146,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.