Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Bits für Torx-Schrauben 50 / 35 mm, 1/4" Classic (625419000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625419000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625419000
EAN/GTIN:
     4007430215239
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
1/4" Sechskant-Antrieb
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben | Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch | 1/4" Sechskant-Antrieb
Bitgröße:
T50 für Power X3
Gesamtlänge:
35 mm
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.034 kg
BAA059001:
625419000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CZ
BAA271001:
4007430215239
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.