Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiHD Akkupack 18 V - 10,0 Ah (625549000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625549000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625549000
EAN/GTIN:
     4061792191112
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
10 Ah
Gewicht:
1010 g
TariffNo:
85076000900
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
85 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.065 kg
BAA271001:
4061792191112
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Uniladegerät, Universalladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, LiHD Akkupacks 18 V, LiHD Schiebesitz-Akkupacks, LiHD Akkupacks, Akkupacks, Zubehör für Akku-Maschinen, 6255, 62554, 625549, 6255490, 62554900, 6.25549.00
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.