Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung (625600000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625600000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625600000
EAN/GTIN:
     4007430157454
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte metabo
schleifplatte
Schleifplatte für FMS 200 Intec (als Ersatz)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schleifplatte für FMS 200 Intec (als Ersatz)
Abmessungen:
147 x 100 mm
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
140 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.103 kg
BAF016001:
140
BAA271001:
4007430157454
Weitere Suchbegriffe: Schleifplatten mit Kletthaftung, Zubehör für Multischleifer, 6256, 62560, 625600, 6256000, 62560000, 6.25600.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.