Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 75x533 mm,P 100, H+M (625932000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132959
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625932000
EAN/GTIN:
     4007430160492
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Abmessungen:
75 x 533 mm
Körnung:
P 100
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
272 mm
VERPACKUNG_BREITE:
108 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
82 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.345 kg
BAF016001:
108
BAA271001:
4007430160492
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo schleifband 75x533, endlos schleifband, endlos-schleifband 12x 533, Schleifbänder 75 x 533 mm, Schleifbänder für Holz und Metall, Serie "professional", Schleifbänder für Bandschleifer, Zubehör für Bandschleifer, 6259, 62593, 625932, 6259320, 62593200, 6.25932.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,89*
€ 16,50*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,74*
€ 16,54*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 16,98*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,44*
€ 17,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.