Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 75x533 mm,P 120, H+M (625933000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430160508
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625933000
EAN/GTIN:
     4007430160508
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Abmessungen:
75 x 533 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
272 mm
VERPACKUNG_BREITE:
108 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
82 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.332 kg
BAF016001:
108
BAA271001:
4007430160508
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo schleifband 75x533, endlos schleifband, schleifband 75x533, Schleifbänder 75 x 533 mm, Schleifbänder für Holz und Metall, Serie "professional", Schleifbänder für Bandschleifer, Zubehör für Bandschleifer, 6259, 62593, 625933, 6259330, 62593300, 6.25933.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,53*
€ 16,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 16,40*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,70*
€ 17,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 17,46*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,19*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.