Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Schleifbänder 75x575 mm,P 120, H+M (625944000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430160591
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625944000
EAN/GTIN:
     4007430160591
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Abmessungen:
75 x 575 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
310 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.119 kg
BAF016001:
80
BAA271001:
4007430160591
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifbänder 75 x 575 mm, Schleifbänder für Holz und Metall, Serie "professional", Schleifbänder für Bandschleifer, Zubehör für Bandschleifer, 6259, 62594, 625944, 6259440, 62594400, 6.25944.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,53*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,04*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,91*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,47*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.