Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus P4P (4C) / 22 x 200/250 mm (626122000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626122000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626122000
EAN/GTIN:
     4007430280657
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 22mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung
Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt
Bis Ø 16 mm: mit innovativem, geschweißtem Vollhartmetallkopf für maximale Standzeit und größere Staubauslässe für höchste Bohrgeschwindigkeit
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vibrationsarmes Bohren durch 4-wendelige Variospirale. 2 großvolumige Wendeln schaffen das Bohrmehl zuverlässig schnell aus dem Bohrloch, zwei verstärkte Spiralen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
Extrem bruchsicher durch hochwertigen Spezialstahl
Sehr hohe Lebensdauer für bis zu 50% mehr dübeltaugliche kreisrunde Bohrlöcher
Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung | Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt | Bis Ø 16 mm: mit innovativem, geschweißtem Vollhartmetallkopf für maximale Standzeit und größere Staubauslässe für höchste Bohrgeschwindigkeit | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vibrationsarmes Bohren durch 4-wendelige Variospirale. 2 großvolumige Wendeln schaffen das Bohrmehl zuverlässig schnell aus dem Bohrloch, zwei verstärkte Spiralen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität. | Extrem bruchsicher durch hochwertigen Spezialstahl | Sehr hohe Lebensdauer für bis zu 50% mehr dübeltaugliche kreisrunde Bohrlöcher | Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Durchmesser:
22 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.363 kg
BAA271001:
4007430280657
Weitere Suchbegriffe: HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4 Premium", 4 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6261, 62612, 626122, 6261220, 62612200, 6.26122.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.