Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Classic / 6,0 x 110 mm (626174000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626174000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626174000
EAN/GTIN:
     4007430215536
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
185 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.042 kg
BAA271001:
4007430215536
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, betonbohrer 6 mm, HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Classic", 2 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6261, 62617, 626174, 6261740, 62617400, 6.26174.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.