Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Classic / 10,0 x 310 mm (626189000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626189000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626189000
EAN/GTIN:
     4007430215680
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
380 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.116 kg
BAA271001:
4007430215680
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Classic", 2 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6261, 62618, 626189, 6261890, 62618900, 6.26189.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.