Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 30x533 mm, P400, NK, RBS (626283000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132921
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626283000
EAN/GTIN:
     4007430211279
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage. | Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
P 400
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.107 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430211279
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, schleifband 75x533 k400, akku für metabo, akku für metabo powermaxx, Schleifbänder Normalkorund, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6262, 62628, 626283, 6262830, 62628300, 6.26283.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,51*
€ 13,30*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,39*
€ 13,42*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,00*
€ 13,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 14,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.