Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 30x533 mm, P80, ZK, RBS (626285000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132923
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626285000
EAN/GTIN:
     4007430211293
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage. | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.16 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430211293
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, gewebeschleifbänder k 80 75x533, akku für metabo, akku für metabo powermaxx, Schleifbänder Zirkonkorund, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6262, 62628, 626285, 6262850, 62628500, 6.26285.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,84*
€ 13,65*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,73*
€ 13,78*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,36*
€ 14,36*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 14,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.