Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Vliesbänder 30x533 mm, grob, RBS (626296000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p335068
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626296000
EAN/GTIN:
     4007430211415
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten. | Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
grob
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
BE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.121 kg
BAA271001:
4007430211415
Weitere Suchbegriffe: Vliesbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6262, 62629, 626296, 6262960, 62629600, 6.26296.00
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 23,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 23,87*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 24,74*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,75*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 21,29*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.