Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 40x760 mm, P240, NK, RBS (626302000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132934
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626302000
EAN/GTIN:
     4007430194725
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage. | Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
40 x 760 mm
Körnung:
P 240
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.206 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430194725
Weitere Suchbegriffe: metabo schleifband 40x760, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifbänder Normalkorund, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6263, 62630, 626302, 6263020, 62630200, 6.26302.00
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 18,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 18,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 19,11*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 19,15*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,57*
€ 19,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.