Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 40x760 mm, P400, NK, RBS (626304000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132936
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626304000
EAN/GTIN:
     4007430194749
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage. | Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
40 x 760 mm
Körnung:
P 400
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.204 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430194749
Weitere Suchbegriffe: schleifband körnung 400, endlos schleifband, Schleifbänder Normalkorund, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6263, 62630, 626304, 6263040, 62630400, 6.26304.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,59*
€ 19,29*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 19,58*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,71*
€ 19,78*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 20,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.