Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 40x760 mm, P120, ZK, RBS (626307000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626307000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626307000
EAN/GTIN:
     4007430194787
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage. | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
40 x 760 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
200 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.264 kg
BAF016001:
200
BAA271001:
4007430194787
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifbänder Zirkonkorund, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6263, 62630, 626307, 6263070, 62630700, 6.26307.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.