Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 40x760 mm, P120, CER, RBS (626310000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430194817
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626310000
EAN/GTIN:
     4007430194817
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Flexibles Hochleistungsschleifband, halboffene Streuung mit Baumwollunterlage
Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse.
Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Stähle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Flexibles Hochleistungsschleifband, halboffene Streuung mit Baumwollunterlage | Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse. | Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s für Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Stähle
Abmessungen:
40 x 760 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
200 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.213 kg
BAF016001:
200
BAA271001:
4007430194817
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifbänder Keramikkorn, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6263, 62631, 626310, 6263100, 62631000, 6.26310.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 22,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,64*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,54*
€ 22,94*
5 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,99*
€ 23,54*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.