Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 6x457 mm, P40, ZK, BFE (626344000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132952
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626344000
EAN/GTIN:
     4007430195050
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage. | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Abmessungen:
6 x 457 mm
Körnung:
P 40
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
290 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.049 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430195050
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, endlos-schleifband k40, Schleifbänder Zirkonkorund, Schleifbänder, Zubehör für Bandfeilen, 6263, 62634, 626344, 6263440, 62634400, 6.26344.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,92*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 9,96*
6 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,99*
€ 10,06*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,45*
€ 10,48*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 11,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.