Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 19x457 mm, P40, ZK, BFE (626352000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132906
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626352000
EAN/GTIN:
     4007430195135
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage. | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Abmessungen:
19 x 457 mm
Körnung:
P 40
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
290 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.127 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430195135
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, endlos-schleifband k40, Schleifbänder Zirkonkorund, Schleifbänder, Zubehör für Bandfeilen, 6263, 62635, 626352, 6263520, 62635200, 6.26352.00
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,79*
€ 10,89*
6 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,66*
€ 11,01*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,15*
€ 11,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 12,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.